Panasonic Electrolytic capacitor 470μF 35V dc 1 set 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6930-74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (5 pieces)*Capacitance: 470μF*Voltage: 35V dc*Mount type: Surface mount*Technology: Electrolytic*Dimensions: 10 x 10.5mm*Length: 10.5mm*Diameter: 10mm* Operating temperature Max: +105°C*Lead spacing: 4.6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan