Panasonic Electrolytic capacitor 470μF 35V dc 1 set 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6973-87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces) *Capacitance: 470μF *Voltage: 35V dc *Mounting type: Through hole *Technology: Hybrid *Dimensions: 10 x 15.7 x 0.8mm *Length: 15.7mm *Diameter: 10mm*Operating temperature Max: +125°C*Lead spacing: 5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan