Panasonic Electrolytic capacitor 470μF 35V dc 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6930-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 470μF * Voltage: 35V dc * Mounting type: Through hole * Technology: Electrolytic * Dimensions: 10 x 20mm * Length: 20mm * Diameter: 10mm * Operating temperature Max: +105°C * Lead spacing: 5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan