Panasonic Electrolytic capacitor 470μF 25V dc 1 set 400 pieces

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp25.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (400 pieces) *Technology: Hybrid *Capacitance: 470μF *Voltage: 25V dc *Mounting type: Through hole *Equivalent series resistance: 14mΩ *Tolerance: ±20% *Length: 12.5 mm*Operating temperature Max: +125°C*Dimensions: 10 x 12.5mm*Series: ZS*Ripple current: 3.5A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan