Panasonic Electrolytic capacitor 470μF 25V dc 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6935-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 470μF * Voltage: 25V dc * Mounting type: Through hole * Technology: Electrolytic * Dimensions: 8 x 15mm * Length: 15mm * Diameter: 8mm * Operating temperature Max: +105°C * Lead spacing: 5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan