Panasonic Electrolytic capacitor 33μF 35V dc 1 set 20 pieces

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6937-97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (20 pieces) *Capacitance: 33μF *Voltage: 35V dc *Mounting type: Surface mount *Technology: Electrolytic *Dimensions: 6.3 x 7.7mm *Length: 7.7mm *Diameter: 6.3mm *Operating temperature Max: +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan