Panasonic Electrolytic capacitor 330μF 6.3V dc 1 set 500 pieces

Sebelum PPN:
Rp9.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6937-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (500 pieces) *Capacitance: 330μF *Voltage: 6.3V dc *Mount type: Surface mount *Technology: Electrolytic *Dimensions: 8 x 10.2mm *Length: 10.2mm *Diameter: 8mm *Operating temperature Max: +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan