Panasonic Electrolytic capacitor 270μF 16VV dc 1 set 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6963-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces) *Technology: Polymer *Capacitance: 270μF *Voltage: 16V dc *Mount type: Surface mount *Equivalent series resistance: 22mΩ *Lead spacing: 3.2mm *Tolerance: ±20 %*Length: 6.9mm*Operating temperature Max: +125°C*Dimensions: 8 x 6.9mm*Series: SVT*Electrolyte type: Solid*Diameter: 8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan