Panasonic Electrolytic capacitor 2700μF 6.3V dc

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6971-81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 2700μF * Voltage: 6.3V dc * Mounting type: Surface mount * Technology: Polymer * Dimensions: 10x12.6mm * Length: 12.6mm * Diameter: 10mm * Operating temperature Max: +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan