Panasonic Electrolytic capacitor 220μF 35V dc 1 set 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6966-71

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces) *Capacitance: 220μF *Voltage: 35V dc *Mounting type: Through hole *Technology: Hybrid *Dimensions: 10 x 9.5 x 0.6mm *Length: 9.5mm *Diameter: 10mm*Operating temperature Max: +105°C*Lead spacing: 3.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan