Panasonic Electrolytic capacitor 220μF 10V dc 1 set 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6934-34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (5 pieces)*Capacitance: 220μF*Voltage: 10V dc*Mount type: Surface mount*Technology: Electrolytic*Dimensions: 8 x 6.2mm*Length: 6.2mm*Diameter: 8mm* Operating temperature Max: +105°C*Lead spacing: 2.2mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan