Panasonic Electrolytic capacitor 180μF 20VV dc 1 set 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6972-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces) *Technology: Polymer *Capacitance: 180μF *Voltage: 20V dc *Mounting type: Surface mount *Equivalent series resistance: 25mΩ *Lead spacing: 3.2mm *Tolerance: ±20 %*Length: 6.9mm*Height: 8.3mm*Dimensions: 8 x 6.9mm*Series: SVT*Electrolyte type: Solid*Ripple current: 1010mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan