Panasonic Electrolytic capacitor 150μF 50V dc 1 set 400 pieces

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6966-36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (400 pieces) *Technology: Hybrid *Capacitance: 150μF *Voltage: 50V dc *Mounting type: Through hole *Equivalent series resistance: 17mΩ *Tolerance: ±20% *Length: 12.5 mm*Operating temperature Max: +125°C*Dimensions: 10 x 12.5mm*Series: ZS*Ripple current: 3.2A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan