Panasonic Electrolytic capacitor 10μF 63V dc 1 bag 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6934-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 10μF * Voltage: 63V dc * Mounting type: Through hole * Technology: Electrolytic * Dimensions: 5 x 11mm * Length: 11mm * Diameter: 5mm * Operating temperature Max: +105°C * Lead spacing: 2.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan