Panasonic Electrolytic capacitor 10μF 35V DC 1 bag 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6932-46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 10μF * Voltage: 35V dc * Mounting type: Through hole * Technology: Electrolytic * Dimensions: 5 x 7mm * Length: 7mm * Diameter: 5mm * Operating temperature Max: +105°C * Lead spacing: 2.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan