Panasonic Electrolytic capacitor 100μF 50V dc 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6929-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 100μF * Voltage: 50V dc * Mounting type: Surface mount * Technology: Electrolytic * Dimensions: 8 x 11.5mm * Length: 11.5mm * Diameter: 8mm * Operating temperature Max: +85°C * Lead spacing: 5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan