Panasonic Electrolytic capacitor 1000μF 63V dc 1 bag 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6931-73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 1000μF * Voltage: 63V dc * Mounting type: Through hole * Technology: Electrolytic * Dimensions: 16 x 25mm * Length: 25mm * Diameter: 16mm * Operating temperature Max: +105°C * Lead spacing: 5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan