Panasonic Conductive polymer hybrid aluminum electrolytic capacitor 220μF 35 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7097-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Technology: Polymer*Capacitance: 220μF*Voltage: 35V*Equivalent series resistance: 27mΩ*Lead spacing: 3.1mm*Tolerance: ±20%*Length: 10.5mm*Operating temperature Max: +125°C*Dimensions: 8 (Dia) x 10.5mm*Series: ZKU*Dielectric loss tangent: 12%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan