Panasonic Conductive polymer hybrid aluminum electrolytic capacitor 150μF 25V DC 1 set 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6972-69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces)*Capacitance: 150μF*Voltage: 25V dc*Mount type: Surface mount*Technology: Hybrid*Dimensions: 8 x 10.5mm*Length: 10.5mm*Diameter: 8mm* Operating temperature Max: +150°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan