Panasonic Conductive polymer hybrid aluminum electrolytic capacitor 120μF 50V DC 1 set 500 pieces

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6972-53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (500 pieces) *Technology: Hybrid *Capacitance: 120μF *Voltage: 50V dc *Mount type: Surface mount *Equivalent series resistance: 23mΩ *Lead spacing: 4.6mm *Tolerance: ±20 %*Length: 10.5mm*Operating temperature Max: +125°C*Dimensions: 10 x 10.5mm*Series: ZT*Electrolyte type: Solid*Ripple current: 2.9A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan