Panasonic Conductive polymer hybrid aluminum electrolytic capacitor 100μF 50V DC 1 set 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp239.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces) *Technology: Hybrid *Capacitance: 100μF *Voltage: 50V dc *Mounting type: Surface mount *Equivalent series resistance: 23mΩ *Lead spacing: 4.6mm *Tolerance: ±20 %*Length: 10.2mm*Operating temperature Max: +125°C*Dimensions: 10 x 10.2mm*Series: ZT*Electrolyte type: Solid*Diameter: 10mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan