Panasonic Capacitor 68μF, 35V dc, EEUFC1V680

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Capacitance68μF
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-55
Ripple Current (mA)290
Surface Mount DeviceRadial, Through Hole
Technologyaluminum electrolytic
Voltage (V)35dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan