Panasonic Capacitor 560μF 16V DC 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7010-78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Technology: Polymer * Capacitance: 560μF * Voltage: 16V dc * Mounting type: Through hole * Package/Case: E13 * Equivalent series resistance: 8 mΩ * Lead spacing: 3.5 mm * Tolerance: ±20% * Operating temperature Max : +105°C*Dimensions: 8 (Dia) x 12.9mm*Series: SEPG*Electrolyte type: Solid*Leakage current: 1.792 mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan