Panasonic Capacitor 470μF, 25V dc, EEUFR1E471YB

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Capacitance470μF
Dimensions (mm)8x15
Lead Spacing (mm)5
Length (mm)15
Maximum Operating Temperature (°C)105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesFR
Surface Mount DeviceRadial, Through Hole
Technologyaluminum electrolytic
Voltage (V)25dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan