Panasonic Capacitor 330μF, 25V dc

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Capacitance330μF
Dimensions (mm)10(Dia.)x10.2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Technologyaluminum electrolytic
Tolerance±20%
Voltage (V)25dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan