Panasonic Capacitor 3300μF, 25V dc, EEUFR1E332B

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Capacitance3300μF
Dimensions (mm)16x25
Lead Spacing (mm)7.5
Length (mm)25
Maximum Operating Temperature (°C)105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceRadial, Through Hole
Technologyaluminum electrolytic
Tolerance±20%
Voltage (V)25dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan