Panasonic Capacitor 220μF, 35V dc, EEUFC1V221B

Sebelum PPN:
Rp96.900
Spesifikasi
Capacitance220μF
Dimensions (mm)10(Dia.)x12.5
Lead Spacing (mm)5
Length (mm)12.5
Maximum Operating Temperature (°C)105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
StandardCar: AEC-Q200
Surface Mount DeviceRadial, Through Hole
Technologyaluminum electrolytic
Voltage (V)35dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan