Panasonic Capacitor 220μF 16V DC 1 set 900 pieces

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6912-31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FP Series Reel Full reel of surface mount V-type electrolytic capacitors with long-term durability against high temperature reflow
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (900 pieces)*Capacitance: 220μF*Voltage: 16V dc*Mount type: Surface mount*Technology: Electrolytic*Dimensions: 6.3 (Dia.) x 7.7mm*Height: 7.7mm* Operating temperature Min: -55°C*Diameter: 6.3mm*Operating temperature Max: +105°C*Life span: 2000h*Equivalent series resistance: 160mΩ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan