Panasonic Capacitor 2200μF, 50V dc, ECA1HAM222X

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Capacitance2200μF
Dimensions (mm)16x31.5
Lead Spacing (mm)7.5
Length (mm)31.5
Maximum Operating Temperature (°C)85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceRadial, Through Hole
Technologyaluminum electrolytic
Voltage (V)50dc
polarityWith polarity

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan