Panasonic Capacitor 2200μF, 16V dc, EEUFR1C222B

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Capacitance2200μF
Lead Spacing (mm)5
Maximum Operating Temperature (°C)105
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceRadial, Through Hole
Technologyaluminum electrolytic
Voltage (V)16dc
polarityWith polarity

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan