Panasonic Capacitor 10μF 50V DC 1 set 2000 pieces

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7131-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Durability: 105°C, 1000 → 5000 hours Low impedance
Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2000 pieces) *Capacitance: 10μF *Voltage: 50V dc *Mounting type: Through hole *Technology: Electrolytic *Dimensions: 5 Dia. x 11mm *Height: 11mm *Operating temperature Min: -55°C*Diameter: 5mm*Operating temperature Max: +105°C*Lead spacing: 2mm*Ripple current: 125mArms*Dissipation factor: 0.1%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan