Panasonic Capacitor 100μF 16V DC 1 bag 25 pieces

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6957-66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Durability: 85°C, 1000 hours Height: 7 mm
Feature
Specification
*Capacitance: 100μF *Voltage: 16V dc *Mounting type: Through hole *Technology: Electrolytic *Dimensions: 6.3 (Dia.) x 7mm*Height: 7mm*Operating temperature Min: -40°C*Diameter: 6.3mm* Operating temperature Max: +85°C*Lead spacing: 2.5mm*Ripple current: 91mArms*Dissipation factor: 0.16%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan