Panasonic Capacitor 100μF 16V DC 1 bag 200 pieces

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6974-53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 100μF * Voltage: 16V dc * Mounting type: Through hole * Technology: Electrolytic * Dimensions: 6.3 Dia. x 7mm * Height: 7mm * Operating temperature Min: -40°C * Diameter: 6.3mm * Operating temperature Max: +85°C*Lead spacing: 2.5mm*Ripple current: 91mArms*Dissipation factor: 0.16%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan