Panasonic Capacitor 1000μF 16V DC 1 set 500 pieces

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7170-34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High voltage (up to 50 V dc) Large capacitance (up to 1000 μF) 125°C 1000 hours Halogen free
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (500 pieces) *Technology: Polymer *Capacitance: 1mF *Voltage: 16V dc *Mounting type: Surface mount *Equivalent series resistance: 16mΩ *Lead spacing: 4.6mm *Tolerance: ±20 %*Length: 10.3mm*Depth: 10.3mm*Operating temperature Max: +125°C*Dimensions: 10.3 x 10.3 x 10mm*Series: SVF*Electrolyte type: Solid*Ripple current: 4.3A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan