Panasonic Capacitor 1000μF 16V DC 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7155-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High voltage (max. 50Vdc) Large capacitance (max. 1000μF) 105°C 5000 hours Halogen-free
Feature
Specification
* Technology: Polymer * Capacitance: 1mF * Voltage: 16V dc * Mounting type: Surface mount * Equivalent series resistance: 16 mΩ * Lead spacing: 4.6 mm * Tolerance: ±20% * Length: 10.3 mm * Depth: 10.3 mm*Height: 10mm*Dimensions: 10.3 x 10.3 x 10mm*Series: SVPF*Electrolyte type: Solid*Ripple current: 4.3A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan