Panasonic Capacitor 10000μF, 16V dc, ECA1CHG103

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Capacitance10000μF
Dimensions (mm)18x35.5
Lead Spacing (mm)5
Length (mm)35.5
Maximum Operating Temperature (°C)105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceRadial, Through Hole
Technologyaluminum electrolytic
Tolerance±20%
Voltage (V)16dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan