IDEC Φ16 LB series Illuminated selector switch

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Contact Configuration2c
Contact MaterialGold contacts
Main Unit TypeSeparate type
Operation MechanismArrow handle
Operation Methodselector switch
Protection ClassIP65
Rated Voltage (V)DC5
Terminal ShapeSoldering tab terminal type
Type of IlluminationLED
Type of OperationEach position stop

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan