IDEC UCQ2 series

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Compatible HandleP1
Contact ConfigurationDouble cut-off slow action with 2 contacts per stage
Contact MaterialSilver contacts
Handle ColorBlack
Insulation Resistance (MΩ)100 (at DC500V mega)
Number of Tiers2nd grade
Operation MethodManual return type
Protection ClassIP40(IEC 60529)
Rated Insulation Voltage (V)600
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan