IDEC Φ22 MW series selector switch

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Contact Configuration2c
Contact MaterialSilver contacts
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (with DC500V mega)
Mass (g)35
Operation MethodEach position stop type
Protection ClassIP66(IEC 60529)
Rated Insulation Voltage (V)125
Storage Temperature (°C)-30-80 (no icing)
Terminal ShapeTab #187 (also used for soldering)
Vibration Resistance (Destruction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan