IDEC Φ16 H6 series HA □ K type selector switch with key (rounded shape)

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp669.900
Spesifikasi
Bezel Size (mm)24
Color of Operating PartBlack
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Operation MechanismRounded corners (with lock)
Protection ClassIP65
Rated Insulation Voltage (V)250
Storage Temperature (°C)-30-80 (no icing)
Vibration Resistance (Destruction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan