Spesifikasi
| Main Unit Type | Separate type |
|---|---|
| Operation Mechanism | Key operation type |
| Operation Method | selector switch |
| Protection Class | IP65 |
| Terminal Shape | Soldering tab terminal type |
| Type of Operation | Each position stop |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































