IDEC Φ22 HW series selector switch

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Contact Configuration2a
Contact MaterialSilver contacts
Illuminated colorBlack
Main Unit TypeSeparate type
Notch Angle (°)45
Number of Notches3
Operation MechanismLever type handle
Operation Methodselector switch
Protection ClassIP65
Terminal ShapeScrew (M3.5)
Type of OperationBoth returns

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan