IDEC Φ22 HW Series Illuminated Selector Switch

Sebelum PPN:
Rp609.900 - Rp809.900
Spesifikasi
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Lamp Voltage (V)AC/DC24
Product NameIlluminated selector switch
Protection ClassTerminal: IP20, Front panel: IP65
Rated Insulation Voltage (V)600
SpecificationCam designation symbol: Unspecified
StandardUL,CE,TUV-R,UKCA,CCC
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)
Terminal ShapePush-in type
Type of IlluminationLED

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan