IDEC LB series compact selector switch

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Contact Configuration2c
Contact MaterialGold contacts (gold on silver, crossbar contacts)
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (with DC500V mega)
KeyReversible type
Notch Angle (°)90
Number of Notches2
Operation MethodEach position stop type
Protection ClassIP65
Rated Insulation Voltage (V)250
ShapeRectangular
SpecificationDIA16 selector switch short body standard type
Storage Temperature (°C)-30-80 (no icing)
Vibration Resistance (Destruction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan