IDEC Idec Enable Switch Latch Panel Mount Double Pole Double Throw (DPDT) IP65

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Actuator ColorBlack
Contact ConfigurationDouble pole double throw (DPDT)
Mounting MethodPanel mount
Operating Temperature (°C)(Max)+60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switch Operationlatch
contact Current Rating (A)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan