IDEC HW series selector switch

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp459.900
Spesifikasi
ColorBlack (B)
Contact MaterialSilver contacts
Notch Angle (°)45
Number of Notches3
Operation MechanismArrow handle
Protection ClassIP65
SpecificationDIA22 selector switch Standard type Silver contact 10A IP65
Terminal ShapeScrew (M soldering, PCB terminal type)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan