Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Contact Configuration1 contact (3 positions)
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (with DC500V mega)
Mass (g)6
Mounting SideSide mounting type
Protection ClassIP40, excluding terminals (IEC 60529)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Insulation Voltage (V)250
Terminal ShapeSolder terminal
Vibration Resistance (Destruction)16.7Hz, single amplitude 1.5mm
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan