IDEC Flash silhouette LW series selector switch

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Bezel Size (mm)DIA28
Contact Configuration2c
Contact MaterialGold contacts
Notch Angle (°)45
Number of Notches3
Protection ClassIP65
SpecificationDIA22 selector switch Light touch design type Gold contact 3A / Silver contact 5A IP65
Terminal ShapeSoldering tab terminal type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan