IDEC Diameter 22 HW1K Type Selector Switch with Key Disc Tumbler Type

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp639.900
Spesifikasi
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Main Unit TypeSeparate type
Product NameSelector switch with key
Protection ClassIP65
Rated Insulation Voltage (V)600
StandardUL,CSA,CE,TUV-R,UKCA,CCC
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)
Terminal ShapeM3.5 screw terminal
TypeFinished product
Vibration Resistance (Destruction)30Hz, 1.5mm single amplitude
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan