IDEC ACP1 series

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Compatible HandleP1
Contact ConfigurationDouble cut-off slow action with 2 contacts per stage
Contact MaterialSilver contacts
Handle ColorBlack
Insulation Resistance (MΩ)100 (at DC500V mega)
Notch Angle (°)90
Number of Notches2
Number of Tiers1 stage
Operation MethodPush-turn automatic return type
Protection ClassIP65
Rated Insulation Voltage (V)600
Specification*Push/Pull position: L12 *Circuit number: C1001
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan